Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICKTRONIC© DIM T8 1X18 DIM QT 1X18/220-240 DIM UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUICKTRONIC© DIM T8 1X18 DIM QT 1X18/220-240 DIM UNV1 OSRAM
QUICKTRONIC© DIM T8 1X18 DIM QT 1X18/220-240 DIM UNV1 OSRAM
QUICKTRONIC© DIM T8 1X18 DIM QT 1X18/220-240 DIM UNV1 OSRAM
QUICKTRONIC© DIM T8 1X18 DIM QT 1X18/220-240 DIM UNV1 OSRAM
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321645647_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321645647
EAN/GTIN:
     4008321645647
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
t8 vorschaltgerät osram
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät t8

Osram Vorschaltgerät QUICKTRONIC QT 1X18W 220-240 DIM

Osram Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen 1x18W

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 1x18
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 21
  • Lebensdauer [h]: 100000
  • dimmbar: ja
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.