Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321624215_ Herst.-Nr.: 4008321624215 EAN/GTIN: 4008321624215 |
| |
|
| | |
| 64717CP89FRL 650W 230V GY9.5 12X1 OSRAM 64717 Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V / 230 V / 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 230.00
- Spannung bis [V]: 230.00
- Leistung [W]: 650
- Lichtstrom [lm]: 16250
- Farbtemperatur [K]: 3200
- Energieeffizienzklasse: G
- Brennstellung: s90
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampen gy9,5 650w, hv-halogenlampe gy9,5, halogenlampe gy9.5 650w, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 15,15* | € 18,43* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,96* | € 18,62* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,34* | € 18,71* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,85* | € 20,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,26* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|