Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321581105_ Herst.-Nr.: 4008321581105 EAN/GTIN: 4008321581105 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe Osram 581105 Ringröhre LUMILUX T9 22W/865 C G10q Leuchtstofflampen 29mm Ringform, mit Sockel G10Q. Produkteigenschaften: Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Gute mittlere Lebensdauer. Einseitig gesockelte runde Leuchtstofflampe. Dimmbar. Produktvorteile: Sehr wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Ausgezeichneter Lichtstrom. Sehr gute gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Gastronomie. Industrie. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Technische Daten:- Sockel: G10q
- Spannung von [V]: 62.00
- Spannung bis [V]: 62.00
- Leistung [W]: 22
- Durchmesser [mm]: 29
- Länge [mm]: 216
- Höhe [mm]: -
- Lichtstrom [lm]: 1300
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 6500
- Lebensdauer [h]: 9000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 865
- Gewicht [g]: 123.800 g
- Lampenform code: circular
- Gehäusefarbe: Weiß
- Splitterschutz: nein
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtstofflampe ringform osram, leuchtmittel g10q, Ring, 2Gx13, G10Q, Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Kreisförmig, Rund, Rundlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 12,10* | € 15,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,32* | € 15,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,10* | € 16,40* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 16,71* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,09* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|