Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen Osram Au?enbeleuchtung LK 40 LED COLOR CHANGING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen Osram Au?enbeleuchtung LK 40 LED COLOR CHANGING
LED-Lichterkette Außen Osram Au?enbeleuchtung LK 40 LED COLOR CHANGING
LED-Lichterkette Außen Osram Au?enbeleuchtung LK 40 LED COLOR CHANGING
LED-Lichterkette Außen Osram Au?enbeleuchtung LK 40 LED COLOR CHANGING
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321088413_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321088413
EAN/GTIN:
     4008321088413
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

LED-Lichterkette Außen Osram Au?enbeleuchtung LK 40 LED COLOR CHANGING

Die 40-teilige Osram Lichterkette mit den farbwechselnden LEDs ist perfekt als farbenfrohe Weihnachtsbeleuchtung, aber auch die Attraktion auf jeder Party, auch wenn diese im Garten stattfindet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Länge [mm]: 15850
  • Breite [mm]: 5
  • Höhe [mm]: 23
  • Lichtstrom [lm]: 0.4
  • Ausstrahlwinkel [°]: 90
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
  • dimmbar: Nein
  • Anzahl LED in Modul: 40
  • Gewicht [g]: 465.000 g
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • AnzahlLeuchtmittel: 40
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, lichterkette osram, led-ketten, weihnachtsbaumlicht Leuchte, Farbe, Innenraumleuchte, LED-Lichtband, LED Leuchte, Girlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.