Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED warmwhite Lichterkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED warmwhite Lichterkette
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED warmwhite Lichterkette
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED warmwhite Lichterkette
LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED warmwhite Lichterkette
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321060921_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321060921
EAN/GTIN:
     4008321060921
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Lichterkette Außen OSRAM LK 80 LED warmwhite Lichterkette

OSRAM LED Lichterkette LK 80 LED warmwhite
Die LED Lichterketten von Osram gibt es in unterschiedlichen Varianten.
Die Lichterkette LK80 LED WW mit den warmweißen LEDs  eignet sich auch für Innenanwendungen, sie können aber ebenso im Außenbereich eingesetzt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Länge [mm]: 27850
  • Breite [mm]: 5
  • Höhe [mm]: 23
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
  • dimmbar: nein
  • Anzahl LED in Modul: 80
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 688.000 g
  • Gehäusefarbe: Grün
  • AnzahlLeuchtmittel: 80
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette osram, led-ketten, led lichterkette ip44, Leuchte, LED Leiste, LED-Lichtband, LED, Flexibel, Girlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.