Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Narva KLD-D/E COLOURLUX plus 13W G24q-1 865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Narva KLD-D/E COLOURLUX plus 13W G24q-1 865
Kompaktleuchtstofflampe Narva KLD-D/E COLOURLUX plus 13W G24q-1 865
Artikel-Nr.:
     2338H-NV_4014501013137_
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     362130037
EAN/GTIN:
     4014501013137
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Narva KLD-D/E COLOURLUX plus 13W G24q-1 865

Mit der Kompakt-Leuchtstofflampe KLD-D/E von Narva erhalten Sie ein kleines Leuchtmittel, dass dennoch über einen hohen Lichtstrom verfügt. Somit eignet sie sich für sehr viele Anwendungsbereiche. Besonders für Arbeitsplätze ist das Licht der Kompakt-Leuchtstofflampe mit seiner sehr guten Farbwiedergabe ideal. Das längliche Leuchtmittel erhalten Sie hier in der Lichtfarbe 865 - tageslichtweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q
  • Spannung von [V]: 81.00
  • Spannung bis [V]: 101.00
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 131
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: -
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Leistung:
13 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
10000 Stunden
Sockel:
G24q
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
131 / / - / 35 mm
Spannung:
81.00 - 101.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.