Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALOGEN MINI GLOBE 28W (37W) E27 929 300007 370lm 1500h DIM 75x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HALOGEN MINI GLOBE 28W (37W) E27 929 300007 370lm 1500h DIM 75x45mm
HALOGEN MINI GLOBE 28W (37W) E27 929 300007 370lm 1500h DIM 75x45mm
Artikel-Nr.:
     2338H-MÜ_4018412321640_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300007
EAN/GTIN:
     4018412321640
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Müller Licht Halogen-Tropfenlampe "G45" E27 30W=37W

Halogen-Tropfenlampe mit E27 Sockel. Halogenlampen erzeugen ein brilliantes Licht bei sehr guter Farbwiedergabeeigenschaft und sind mit konventionellen Dimmern dimmbar.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 30
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 75
  • Lichtstrom [lm]: 405
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2900 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
75 / / / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.