Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED MINILICHTERKETTE 100WW DIO 6304103 230V INNEN TRANSP.KABE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED MINILICHTERKETTE 100WW DIO 6304103 230V INNEN TRANSP.KABE
LED MINILICHTERKETTE 100WW DIO 6304103 230V INNEN TRANSP.KABE
Artikel-Nr.:
     2338H-KS_7318306304122_
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6304103
EAN/GTIN:
     7318306304122
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

Konstsmide LED Minilichterkette 100-tlg. Innen

Die LED Mini-Lichterkette mit 100 warmweißen LEDs bringt nicht nur in der Adventszeit Behaglichkeit in Ihr Zuhause.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 16350
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • AnzahlLeuchtmittel: 100
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
16350 / / / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.