Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Halogenlampe Kanlux Glühlampe Alogena Jc 35W Gy6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedervolt-Halogenlampe Kanlux Glühlampe Alogena Jc 35W Gy6.35
Artikel-Nr.:
     2338H-KN_5905339107329_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     10732
EAN/GTIN:
     5905339107329
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35

Niedervolt-Halogenlampe Kanlux Glühlampe Alogena Jc 35W Gy6.35

Halogenstiftsockellampe mit GY6.35-Sockel für den Betrieb an 12V. Die Lampe erzeugt ein brilliantes Licht bei sehr guter Farbwiedergabeeigenschaft, ist dimmbar und hat einen Abstrahlwinkel von 360°.

Technische Daten:

  • Sockel: GY6.35
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 35
  • Durchmesser [mm]: 10
  • Länge [mm]: 40
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
600 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
35 Watt
Energieeffizienzklasse:
C
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
GY6.35
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
40 / / / 10 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampen gy6,35 35w, halogenlampe gy6 35, halogenlampe gy6.35 35 watt, 10732, JC-35W GY6, 35, Halgenlampe, Stiftsockellampe, GY6.35 Niedervolt-Halogenstiftsockellampe, Stecksockellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.