| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233577679_ Herst.-Nr.: 577679 EAN/GTIN: 4001233577679 |
| |
|
| | |
| Hellum LED-Minilichterkette "Pisello" 5,10m 35 LED's Warmweiß IP20 LED-Lichterkette mit 35 warmweißen "Pisello" LED-Kurzschaftkerzen für den Innenbereich.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 1,1
- Länge [mm]: 5100
- Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1,1 Watt | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 5100 / / / mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 10,575* | € 14,715* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,63* | € 15,04* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,78* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|