Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233570830_ Herst.-Nr.: 570830 EAN/GTIN: 4001233570830 |
| |
|
| | |
| Glühlampen-Lichterkette Innen Hellum Glühlampenwerk LED-Lichterkette mit Stern 570830 Kupferfarbene LED-Lichterkette mit Stern-Applikationen für den Innenbereich. 20 LED-Sterne verteilt auf einer beleuchteten Länge von ca. 1,05m.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 3.00
- Spannung bis [V]: 3.00
- Leistung [W]: 0,48
- Länge [mm]: 1045
- Schutzart: IP20
- batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen: | | Leistung: | 0,48 Watt | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 1045 / / / mm | Spannung: | 3.00 - 3.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekoaufsteller, Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, 5708830, Dekorative Beleuchtung, festlichertisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 31 | | € 4,90* | ab € 4,14* | € 5,46* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,81* | € 5,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,06* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|