| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233522624_ Herst.-Nr.: 522624 EAN/GTIN: 4001233522624 |
| |
|
| | |
| Dekorationsartikel HELLUM 522624 LED-2D- oder 3D- Stern zum Stellen oder Hängen mit 6h-Timer, 36 warm-weiße LEDs, mit transparentem Haken, 30*33 cm, batteriebetrieben (nicht inkl.) Dekorativer Dreidimensionaler LED-Stern zum hängen oder stellen. Integrierte Timer-Funktion. Bei aktiviertem Timer schaltet sich das Licht nach ca. 6 Stunden aus und 18 Stunden später wieder für 6 Stunden ein.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 4.50
- Spannung bis [V]: 4.50
- Durchmesser [mm]: 330
- Gehäusefarbe: chrom
- Schutzart: IP20
- Material: Metall
- batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen: | | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | / / / 330 mm | Spannung: | 4.50 - 4.50 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 522624, Weihnachtsstern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 14,155* | € 18,365* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,56* | € 18,67* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,68* | € 20,71* | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 18,26* | € 23,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,46* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|