| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233521801_ Herst.-Nr.: 521801 EAN/GTIN: 4001233521801 |
| |
|
| | |
| Dekorationsartikel Hellum 521801 LED-Weihnachtsstern Warm-Weiß LED Weiß Timer, mit ausgestanzten Motiven, mit Fernbed Dekorativer Weihnachts - Papierstern für Innenanwendungen. Komfortabel mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung schaltbar. Integrierte Timmerfunktion: Automatische Abschaltung nach 6 Stunden.
Technische Daten:- Sockel: LED Modul fix
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Durchmesser [mm]: 600
- Farbtemperatur [K]: 2700
- Farbwiedergabe Klasse: 80
- Lichtfarbe code: 827
- Gehäusefarbe: weiß
- Schutzart: IP20
- Material: Papier
Weitere Informationen: | | Sockel: | LED Modul fix | Farbtemperatur: | 2700 Kelvin | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | / / / 600 mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XMasSchaufenster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 14,275* | € 19,035* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,58* | € 21,41* | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 18,73* | € 24,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,75* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|