Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe F10DBX/840/4P Biax-D/E G24q-1 General Electric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe F10DBX/840/4P Biax-D/E G24q-1 General Electric
Kompaktleuchtstofflampe F10DBX/840/4P Biax-D/E G24q-1 General Electric
Artikel-Nr.:
     2338H-GE_0043168982702_
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     78220
EAN/GTIN:
     0043168982702
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe F10DBX/840/4P Biax-D/E G24q-1 General Electric


Technische Daten:

  • Sockel: G24q-1
  • Spannung von [V]: 64.00
  • Spannung bis [V]: 64.00
  • Leistung [W]: 10
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 82
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.