Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe F26DBX/827/4P Biax-D/E G24q-3 General Electric (1 Stueck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe F26DBX/827/4P Biax-D/E G24q-3 General Electric (1 Stueck)
Kompaktleuchtstofflampe F26DBX/827/4P Biax-D/E G24q-3 General Electric (1 Stueck)
Artikel-Nr.:
     2338H-GE_0043168352475_
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     35247
EAN/GTIN:
     0043168352475
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe F26DBX/827/4P Biax-D/E G24q-3 General Electric (1 Stueck)

  • Wattage [W]: 26
  • Volts [V]: 80
  • Cap: G24q-3
  • Product Code: 35247
  • CCT [K]: 2700
  • CRI [Ra]: 82
  • Diameter [mm]: 34.4
  • Length [mm]: 162
  • Pack Qty: 10
  • Lumen [lm]: 1800
  • EEC: B
  • Product Discrition: F26DBX/SPX27/827/4P
  • Life [h]: 20,000

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-3
  • Spannung von [V]: 105.00
  • Spannung bis [V]: 105.00
  • Leistung [W]: 26
  • Länge [mm]: 162
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: B
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 82
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.