Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe GE Lampe Biax-DE 26 Watt TC-DE 4P G24q-3 Lichtfarbe warmweiß 830 4-Stift-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe GE Lampe Biax-DE 26 Watt TC-DE 4P G24q-3 Lichtfarbe warmweiß 830 4-Stift-Sockel
Kompaktleuchtstofflampe GE Lampe Biax-DE 26 Watt TC-DE 4P G24q-3 Lichtfarbe warmweiß 830 4-Stift-Sockel
Artikel-Nr.:
     2338H-GE_0043168352352_
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     35235
EAN/GTIN:
     0043168352352
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe GE Lampe Biax-DE 26 Watt TC-DE 4P G24q-3 Lichtfarbe warmweiß 830 4-Stift-Sockel

  • Wattage [W]: 26
  • Volts [V]: 80
  • Cap: G24q-3
  • Product Code: 35235
  • CCT [K]: 3000
  • CRI [Ra]: 82
  • Diameter [mm]: 34.4
  • Length [mm]: 162
  • Pack Qty: 10
  • Lumen [lm]: 1800
  • EEC: B
  • Product Discrition: F26DBX/SPX30/830/4P
  • Life [h]: 20,000

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-3
  • Spannung von [V]: 105.00
  • Spannung bis [V]: 105.00
  • Leistung [W]: 26
  • Länge [mm]: 162
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: B
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 82
  • Lichtfarbe code: 830
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.