Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 200LEDs 20m 22050 LEDs with static, twinkle & Timer Functions


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 200LEDs 20m 22050 LEDs with static, twinkle & Timer Functions
LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 200LEDs 20m 22050 LEDs with static, twinkle & Timer Functions
LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 200LEDs 20m 22050 LEDs with static, twinkle & Timer Functions
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102220503_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     22050
EAN/GTIN:
     5028102220503
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette

Firelamp 20m LED Mini-Lichterkette warmweiß mit Smarttimer

Mit dieser LED-Mini-Lichterkette sorgen Sie für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause.
Die batteriebetriebene Lichterkette strahlt ein angenehm warmweißes Licht aus und hat eine Länge von 20m. Die insgesamt 200 Lichter haben jeweils einen Fassungsabstand von 10cm.
Der integrierte 6/18 Smarttimer erleichtert die Bedienung und hilft Ihnen, immer die gewünschte Lichtstimmung zu erzeugen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 2000
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: grün
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
2000 / / / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.