Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 100LEDs 10m 22040 LEDs with static, twinkle & Timer Functions


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 100LEDs 10m 22040 LEDs with static, twinkle & Timer Functions
LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 100LEDs 10m 22040 LEDs with static, twinkle & Timer Functions
LED LICHTERKETTE BATT. (3XD) INNEN WW 100LEDs 10m 22040 LEDs with static, twinkle & Timer Functions
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102220404_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     22040
EAN/GTIN:
     5028102220404
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette

Firelamp 10m LED Mini-Lichterkette Warmweiß mit 6 Std.-Timer - Funktion

Batteriebetriebene LED-Lichterkette für Innenbereich.  100 LED's mit einem Abstand von ca. 10cm verteilt auf einer beleuchteten Länge von ca. 10m. Batterieschonende 6 Std.-Timer - Funktion. Bei aktiviertem Timer schaltet sich die Lichterkette nach ca. 6 Stunden aus und 18 Stunden später wieder für 6 Stunden ein.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Länge [mm]: 1000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Gehäusefarbe: grün
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen:
dimmbar:
nein
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1000 / / / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.