Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-L cool 24 Watt 830 Kompakt - Aura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-L cool 24 Watt 830 Kompakt - Aura
Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-L cool 24 Watt 830 Kompakt - Aura
Artikel-Nr.:
     2338H-AU_7393771571231_
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     497123
EAN/GTIN:
     7393771571231
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe Long Life Unique-L cool 24 Watt 830 Kompakt - Aura

hohe Lebensdauer, Betrieb mit Vorschaltgerät

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 38
  • Länge [mm]: 322
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 42000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: -
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Leistung:
24 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
42000 Stunden
Sockel:
2G11
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
322 / / / 38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.