Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS08B-1 SS CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS08B-1 SS CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
RS08B-1 SS CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
RS08B-1 SS CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
Artikel-Nr.:
     2302-A00479304
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS08B-1 SS CL A1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472046809
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606 (DIN 8187) simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Anbauteil (C):
11,9
Anbauteil (C1):
12,7
Anbauteil (C2):
12,7
Anbauteil (C3):
13,1
Anbauteil (KW):
12,7
Anbauteil (N):
11,4
Anbauteil (NW):
24,6
Anbauteil (O):
4,2
Anbauteil (O1):
4,9
Anbauteil (S):
8,9
Anbauteil (S1):
8,9
Anbauteil (X):
19,05
Anbauteil (X1):
20,3
Anbauteil (X2):
17,15
Anbauteil (XS):
19,3
Bauform:
TYP E
Baureihe:
BS-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
4,45
Bolzenlänge (L) in mm:
18,4
Bolzenlänge (L1) in mm:
8,4
Bolzenlänge (L2) in mm:
10
Bolzenlänge (L3) in mm:
14,7
Bolzenlänge (L4) in mm:
2,22
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Einheit (XS1):
2,7
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil, VA
Laschenhöhe (H) in mm:
12
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,6
Rollendurchmesser (d1) in mm:
8,51
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,28*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,3632*
€ 3,6032*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6032*
€ 4,2878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3232*
€ 3,9546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2132*
€ 3,8237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1332*
€ 3,7285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9332*
€ 3,4905
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3632*
€ 2,8122
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.