| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00472052 Herst.-Nr.: OKS 100 250g Dose EAN/GTIN: 4038127100071 |
| | |
|
| | |
| OKS 100 ist ein MoS₂-Pulver zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenelementen. ▪ Verschleiß- und reibungsmindernd ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS₂ zu Metallen ▪ Minimaler Verbrauch durch die Ausbildung extrem dünner Gleitfilme ▪ Elektrisch nicht leitend und amagnetisch ▪ Chemisch stabil, außer gegen Halogengase, konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure ▪ Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen, Geräten und Präzisionsmechanismen, z.B. unter Sauerstoffeinfluss, im Vakuum oder bei radioaktiver Strahlung ▪ Trockenschmierung von Werkzeugen und -stücken in der Kalt- und Warmumformung ▪ Zum Einarbeiten in Kunststoffe, Dichtungen, Packungen, Sintermetalle, zur Verbesserung der Gleiteigenschaften ▪ Zur Langzeit- oder eventuell auch Lebensdauerschmierung Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -185°C bis +450°C (bis +1.100°C im Vakuum, bis +1. | Farbe: | grau-schwarz | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 250 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | MoS2-Pulver, hochgradig rein | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| |