Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 478 5kg Hobbock OKS Kunststoff- und Elastomerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 478 5kg Hobbock OKS Kunststoff- und Elastomerfett
OKS 478 5kg Hobbock OKS Kunststoff- und Elastomerfett
Artikel-Nr.:
     2302-A00356827
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 478 5kg Hobbock
EAN/GTIN:
     4038127913473
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Kunststoffschmierungfett
OKS 478 ist ein silikonfreies Schmier- und Dichtfett für Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/Metall-Paarungen. ▪ Hohe Scherstabilität ▪ Hervorragende Haftung auf Kunststoffen und Metallen ▪ Kunststoffverträglichkeit (s. Tabelle OKS 468) ▪ Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten ▪ NSF H1 registriert ▪ Silikonfrei ▪ MOSH/MOAH frei ▪ Schmierung von Maschinenteilen unter hohen mechanischen Belastungen ▪ Silikonfreie Alternative zur Schmierung von O-Ringen und Dichtungen bei der Montage ▪ Zur Schmierung von Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/Metall-Paarungen, wie z.B. Getränkehalter in der KFZ-Industrie Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +200°C
Farbe:
beige
Freigabe:
NSF H1, Reg.-Nr. 129960
Gebindebezeichnung:
Hobbock
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Kunststoff- und Elastomerfett
NLGI-Klasse:
3
Viskosität:
(40°) : > 1700 mm2/s
GHS:
none
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 391,4793*
€ 461,6793*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,78*
€ 530,92*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,6793*
€ 549,3984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,2693*
€ 544,1505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,3393*
€ 534,7138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,1793*
€ 517,8634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,4793*
€ 465,8604
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.