|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00356826 Herst.-Nr.: OKS 478 25kg Hobbock EAN/GTIN: 4038127917105 |
| | |
|
|  |  |
 | OKS 478 ist ein silikonfreies Schmier- und Dichtfett für Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/Metall-Paarungen. ▪ Hohe Scherstabilität ▪ Hervorragende Haftung auf Kunststoffen und Metallen ▪ Kunststoffverträglichkeit (s. Tabelle OKS 468) ▪ Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten ▪ NSF H1 registriert ▪ Silikonfrei ▪ MOSH/MOAH frei ▪ Schmierung von Maschinenteilen unter hohen mechanischen Belastungen ▪ Silikonfreie Alternative zur Schmierung von O-Ringen und Dichtungen bei der Montage ▪ Zur Schmierung von Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/Metall-Paarungen, wie z.B. Getränkehalter in der KFZ-Industrie Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen:  |  | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +200°C | Farbe: | beige | Freigabe: | NSF H1, Reg.-Nr. 129960 | Gebindebezeichnung: | Hobbock | Inhalt: | 25 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | Kunststoff- und Elastomerfett | NLGI-Klasse: | 3 | Viskosität: | (40°) : > 1700 mm2/s | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121902 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |