Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 28x40x7 BAUM FKM Wellendichtring Form A, Viton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 28x40x7 BAUM FKM Wellendichtring Form A, Viton
WDR 28x40x7 BAUM FKM Wellendichtring Form A, Viton
Artikel-Nr.:
     2302-A00355778
Hersteller:
     FREUDENBER
Herst.-Nr.:
     WDR 28x40x7 BAUM FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten metallischen Versteifungsring und einer federgespannten Dichtlippe. Der Wellendichtring Bauform AS hat zusätzlich eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall von außen. Der Elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung und bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen. Eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien ist gegeben. Merkmale des Wellendichtrings sind eine gute Dichtwirkung, eine hohe Funktionssicherheit, eine geringe Reibung sowie eine einfache Montage. Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 28 mm • Außendurchmesser: 40 mm • Breite: 7 mm • Bauform: A • Werkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
40,00
Bauform:
A
Breite in mm:
7,00
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
28,00
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Shore-Härte:
75
Werkstoff:
75 FKM 585
UNSPSC131:
31161818
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.219,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,52*
€ 1.451,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,96*
€ 1.424,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,65*
€ 1.333,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,73*
€ 1.281,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,44*
€ 1.221,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.