Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA-2300 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPA-2300 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
XPA-2300 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
Artikel-Nr.:
     2302-A00351194
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA-2300 Lw XEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt
Optibelt SUPER XE-POWER PRO Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA, Profil XPA. Der optibelt SUPER XE-POWER PRO ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. • Rückenrollentauglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • Temperaturbereich -40°C bis +120°C • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten • Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
2.318
Baureihe:
opibelt XE-POWER PRP
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 / RMA/MPTA
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
2.255
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
XPA
Profilbreite in mm:
12,7
Profilhöhe in mm:
10
Wirklänge in mm:
2.300
Weitere Suchbegriffe: din 7753, din7753 xpa 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5725*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1625*
€ 13,2834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1125*
€ 13,2239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7425*
€ 12,7836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9525*
€ 11,8435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6625*
€ 11,4984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5725*
€ 9,0113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.