|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00345472 Herst.-Nr.: RS08B-1 SS CL WK2 (TS) EAN/GTIN: 8718472051957 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | B-1 | Bauform: | TYP E | Baureihe: | BS-SS Serie | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170403 | eClass61: | 23170403 | eClass71: | 23170403 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil, VA | Teilung in mm: | 12,7 | Teilung (Zoll): | 1/2 | Werkstoff: | Edelstahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |