Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMA-110199 Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- u. Greifkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMA-110199 Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- u. Greifkupplung
PERMA-110199 Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- u. Greifkupplung
Artikel-Nr.:
     2302-A00336084
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     PERMA-110199
EAN/GTIN:
     4061201084028
Suchbegriffe:
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
perma handhebelfettpresse
handhebel fettpresse
perma Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- und Greifkupplung für Handhebelfettpresse. Art. No.: 110199 Hochdruckschlauch / High-pressure tube: - Außenschicht / Outside: Polyamid / Polyamide - Innenschicht / Inside: Polyethylen / Polyethylene - Druckträger / Pressure carrier: Polyester-Einlage / Polyestere insole - Farbe / Color: schwarz / black Abmessungen / Dimensions: - Länge / Length: 300 mm - Außendurchmesser / Outside diameter: 10,2 mm / 10.2 mm - Innendurchmesser / Inside diameter: 4,0 mm / 4.0 mm Technische Daten / Technical data: - Berstdruck / Burst pressure: 1000 bar / 14500 Psi - Prüfdruck / Test pressure: 800 bar / 11600 Psi - Betriebsdruck / Work pressure: 400 bar / 5800 Psi - Temperaturbereich / Temperature range: -20 °C - +60 °C - Min. Biegeradius / Min. bending radius: 35 mm - Gewinde / Thread: M10x1 Schiebekupplung / Slide coupling: - Werkstoff / Material: Stahl / Steel - Farbe / Color: Silber / Silver Abmessungen / Dimensions: - Außendurchmesser / Outside diameter: 24 mm - Bauhöhe / Height: 28 mm - Breite / Width: 36 mm Greifkupplung / Hydraulic coupling: - Werkstoff / Material: Stahl / Steel - Farbe / Color: Silber / Silver Abmessungen / Dimensions: - Außendurchmesser / Outside diameter: 15 mm - Bauhöhe / Height: 36 mm - Schlüsselweite / Wrench size: 13 mm
Weitere Informationen:
eClass51:
23061090
eClass61:
23061090
eClass71:
23061090
Kurzbezeichnung:
Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- u. Greifkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 17,46*
€ 23,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 23,87*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 19,9778*
€ 26,8678*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8678*
€ 31,9727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,3178*
€ 31,3182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1878*
€ 29,9735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,0878*
€ 28,6645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,4378*
€ 27,891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9778*
€ 23,7736
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.