Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-1 SS CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS12B-1 SS CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
RS12B-1 SS CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
RS12B-1 SS CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
RS12B-1 SS CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil VA
Artikel-Nr.:
     2302-A00335739
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-1 SS CL WA2 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472053142
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
Baureihe:
BS-SS Serie
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170404
eClass61:
23170404
eClass71:
23170404
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil, VA
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 14,98*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 10,8359*
€ 15,4159*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,4159*
€ 18,3449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1859*
€ 18,0712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,5459*
€ 17,3096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8659*
€ 16,5004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4259*
€ 15,9768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8359*
€ 12,8947
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.