| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00334031 Herst.-Nr.: MOLYKOTE 33 MEDIUM 100g Tube EAN/GTIN: 5413278228697 |
| |
|
| | |
| MOLYKOTE® 33 MEDIUM ist ein Fett für mittelextrem niedrige Temperaturen für den Einsatz unter einem breiten Temperaturbereich für Leichtlastanwendungen, bei denen metall-metall- oder Metall-Kunststoff-Reibung bei niedrigen bis hohen Geschwindigkeiten besteht. - Gute Oxidationsbeständigkeit - Breiter Service-Temperaturbereich (-73°C bis 180°C) - Hervorragende Niedertemperatureigenschaften - Kompatibel mit den meisten Kunststoffen - Wasserbeständig Ideal für den Einsatz in Rollen- und Förderanlagen, Steuerkabeln, Elektromotoren, Fotoausrüstungen, optischen Geräten, Messgeräten usw. Wird auch in Kühl- oder Gefriergeräten verwendet. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -73°C bis +180°C | Farbe: | weiß | Gebindebezeichnung: | Tube | Inhalt: | 100 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | MOLYKOTE® 33 Silikonfett | NLGI-Klasse: | 2 | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| |