Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14MGT-1568-37/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14MGT-1568-37/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
14MGT-1568-37/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
Artikel-Nr.:
     2302-A00330926
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     14MGT-1568-37/PC2
EAN/GTIN:
     5412571232394
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 14MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
37
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
10,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.568
Profil:
14MGT
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.568
Zähne (Z):
112
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,32*
€ 447,26*
Frei Haus
ab € 386,52*
€ 449,49*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 507,388*
€ 585,588*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,588*
€ 696,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,748*
€ 674,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,958*
€ 642,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,778*
€ 629,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,388*
€ 603,792
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.