Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF08B-2 LM CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied LAMBDA gerade duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF08B-2 LM CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied LAMBDA gerade duplex
RF08B-2 LM CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied LAMBDA gerade duplex
RF08B-2 LM CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied LAMBDA gerade duplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00330771
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF08B-2 LM CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472172720
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit geraden Laschen, wartungsfrei, für Rollenkette LAMBDA ISO 606/DIN 8187 duplex/zweifach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bauform:
TYP E
Baureihe:
BS-Lambda Serie
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170404
eClass61:
23170404
eClass71:
23170404
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, wartungsfrei
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,7368*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7368*
€ 9,2068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,6368*
€ 9,0878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3268*
€ 8,7189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0768*
€ 8,4214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7368*
€ 8,0168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3068*
€ 6,3151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.