Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5MGT-1150-25/GT3 GATES Zahnriemen, Powergrip GT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5MGT-1150-25/GT3 GATES Zahnriemen, Powergrip GT3
5MGT-1150-25/GT3 GATES Zahnriemen, Powergrip GT3
Artikel-Nr.:
     2302-A00330294
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     5MGT-1150-25/GT3
EAN/GTIN:
     5414465313172
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POWERGRIP® GT3, Profil 5MGT.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.150
Baureihe:
Gates PowerGrip® GT®3
Breite in mm:
25
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,81
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.150
Profil:
5MGT
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Neoprene
Wirklänge in mm:
1.150
Zähne (Z):
230
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,26*
€ 40,55*
€ 3,19*
ab € 29,61*
€ 40,74*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 38,7434*
€ 51,6334*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,6334*
€ 61,4437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,1834*
€ 60,9082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,8034*
€ 56,886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,4334*
€ 55,2557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,0934*
€ 51,2811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,7434*
€ 46,1046
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.