| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00298513 Herst.-Nr.: AHX 2310 EAN/GTIN: 4055953011234 |
| |
|
| | |
| Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau.Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | AH(X)23.. | Breite in mm: | 50 | eClass51: | 23059202 | eClass61: | 23059202 | eClass71: | 23059202 | Gewinde: | M 55x2 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse AH(X) |
|
| | |
| | | |
| |