Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Kettentriebe
>
Rollenkette
>
Federverschlussglied
>
Artikel
RS16B-1 CL WSK2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2302-A00288088
Hersteller:
TSUBAKI
Herst.-Nr.:
RS16B-1 CL WSK2 (TS)
EAN/GTIN:
8718472050202
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
... >
Antriebstechnik
>
Kettentriebe
>
Verschlussglieder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
22 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 10,44*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 7,4739*
€ 10,7039*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7039*
€ 12,7376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6039*
€ 12,6186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1939*
€ 12,1307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6939*
€ 11,5357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3239*
€ 11,0954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4739*
€ 8,8939
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2302
Versand:
Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.