Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M SCHAEFFLER SMART-CHECK Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M SCHAEFFLER SMART-CHECK Datenkabel
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M SCHAEFFLER SMART-CHECK Datenkabel
Artikel-Nr.:
     2302-A00192300
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M
EAN/GTIN:
     4054369203257
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet Kommunikationskabel für Schaeffler SmartCheck- M12 D-Codiert auf RJ45- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C- Kabel Material: Polyurethan- verschiedene Kabellängen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
SMART-CHECK..
Breite in mm:
20
eClass51:
27061801
eClass61:
27061801
eClass71:
27061801
Innendurchmesser in mm:
200
Kurzbezeichnung:
Datenkabel CM
UNSPSC131:
26121620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,0195*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,0195*
€ 104,7432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,9195*
€ 104,6242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,8695*
€ 103,3747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,3495*
€ 102,7559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,3795*
€ 100,4116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.