| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00191248 Herst.-Nr.: GE90-UK-2TS EAN/GTIN: 4012802543070 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 130 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 60 | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 175,57* | € 206,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 172,76* | € 208,04* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 207,7846* | € 241,9246* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,13* | € 265,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,14* | € 568,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|