| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190734 Herst.-Nr.: 3208-BD-XL-2Z-C3 EAN/GTIN: 4047643335775 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 30,2 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,74* | € 50,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,68* | € 50,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,62* | € 51,78* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,1048* | € 56,3848* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 45,11* | € 56,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|