| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190443 Herst.-Nr.: SHT 60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannbuchsen, Baureihe SHT.., werden mit geschlitzter Außenhülse geliefert und sichern die Anwendung kraft- und reibschlüssig. In der Nabe ist lediglich eine zylindrische Bohrung erforderlich. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 92 | Baureihe: | SHT.. | Breite in mm: | 65 | eClass51: | 23020401 | eClass61: | 23020401 | eClass71: | 23020401 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Kurzbezeichnung: | Spannbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 144,44* | € 172,11* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 147,3795* | € 176,5195* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 174,36* | € 212,41* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 257,20* | € 308,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 313,04* | € 361,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|