| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190440 Herst.-Nr.: SHT 48 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannbuchsen, Baureihe SHT.., werden mit geschlitzter Außenhülse geliefert und sichern die Anwendung kraft- und reibschlüssig. In der Nabe ist lediglich eine zylindrische Bohrung erforderlich. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 77 | Baureihe: | SHT.. | Breite in mm: | 55 | eClass51: | 23020401 | eClass61: | 23020401 | eClass71: | 23020401 | Innendurchmesser in mm: | 48 | Kurzbezeichnung: | Spannbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 108,53* | € 132,53* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 110,7278* | € 137,0678* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,99* | € 162,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 234,48* | € 280,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|