| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00189633 Herst.-Nr.: 7003 CD/P4ADBA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universallagersatz der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern mit 15° Berührungswinkel. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 200,00* | € 228,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,25* | € 234,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,33* | € 236,02* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 211,0068* | € 256,8968* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 354,71* | € 398,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|