| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00188803 Herst.-Nr.: MOLYKOTE 7348 EC 400g Kartusche EAN/GTIN: 5413278390219 |
| |
|
| | |
| MOLYKOTE® 7348 ist ein Hochtemperatur-Siliconfett für Wälzlager. - Geringe Verdunstung - Hohe Oxidationsbeständigkeit - Gute Langzeitschmierung - Hoher Tropfpunkt Zur Verwendung an Lagern in Trocknern und an Förderketten von Holzbeschichtungsanlagen. Auch für Sterilisatoren geeignet. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Lithiumkomplexseifenbasis | Einsatztemperaturbereich: | -20°C bis +250°C | Farbe: | beige | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 100 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | MOLYKOTE® 7348 Hochtemperatur-Silikonfett | NLGI-Klasse: | 2 | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |