Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-1 CL WSA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS12B-1 CL WSA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS12B-1 CL WSA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS12B-1 CL WSA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
Artikel-Nr.:
     2302-A00188504
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-1 CL WSA2 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472048315
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170406
eClass61:
23170406
eClass71:
23170406
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,77*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 3,4338*
€ 5,1538*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1538*
€ 6,133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8438*
€ 5,7641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7038*
€ 5,5975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5238*
€ 5,3833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2738*
€ 5,0858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4338*
€ 4,0862
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.