Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14MGT-1568-37/PCV GATES Zahnriemen, Polychain Carbon Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14MGT-1568-37/PCV GATES Zahnriemen, Polychain Carbon Volt
14MGT-1568-37/PCV GATES Zahnriemen, Polychain Carbon Volt
Artikel-Nr.:
     2302-A00188070
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     14MGT-1568-37/PCV
EAN/GTIN:
     5414465493171
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN® CARBON VOLT, Profil 14MGT, besteht aus einer leichten aber robusten Polyurethan-Mischung mit Carbonzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® Carbon™ Volt®
Breite in mm:
37
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
10,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.568
Profil:
14MGT
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Polyurethan mit Carbonfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.568
Zähne (Z):
112
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,47*
€ 437,72*
Frei Haus
ab € 384,70*
€ 442,66*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,71*
€ 497,63*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 505,6708*
€ 566,7708*
Frei Haus
ab € 747,60*
€ 836,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,7708*
€ 674,4573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,6408*
€ 655,2626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,2208*
€ 629,7728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,3708*
€ 613,2913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,6708*
€ 601,7483
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.