Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFS 45 TSUBAKI Freilauf TFS, mit 2 Nuten am Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00186437
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     TFS 45
EAN/GTIN:
     8718472212419
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Freiläufe der Baureihe TFS sind für Installationen mit Presspassungen konstruiert. Die Außenabmessungen sind die gleichen wie bei den Kugellagern des Typs 63**. TFS-Freiläufe haben zwei senkrechte Passfedernuten auf den Außenringen. Die Verwendung von Lagern ist erforderlich.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
100
Baureihe:
TFS..
Breite in mm:
36
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
45
Kurzbezeichnung:
Freilauf TFS
Weitere Suchbegriffe: freilauf tsubaki, freilauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 240,993*
€ 299,023*
Frei Haus
ab € 438,90*
€ 529,71*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,023*
€ 355,837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,353*
€ 341,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,743*
€ 317,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,033*
€ 304,679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,993*
€ 286,782
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.