| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00186025 Herst.-Nr.: TEROSON VR 5000 400ml Spraydose EAN/GTIN: 4002872157871 |
| |
|
| | |
| TEROSON® VR 5000 (bekannt als TEROSON Adhesive Spray) ist ein Karosserie-Kontaktklebstoff-Spray auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Der universell einsetzbare Haftklebstoff erzielt hohe Anfangsfestigkeit. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON® VR 10 empfohlen. - verstellbarer Sprühkopf - Wasserbeständig - Teile (Folien/Laminate) sind leicht wieder lösbar Typische Anwendungen sind Klebungen im Innenraum, z.B. Textilien, Schäume, Gummi, Dämmstoffe, PE-Folien / -bahnen, Leder, Karton, Metall, Holz oder Polyester. Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) | Dichte: | ca. 0,72 g/cm³ | eClass51: | 23330101 | eClass61: | 23330101 | eClass71: | 23330101 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +80°C (kurzzeitig +100°C) | Farbe: | hellbeige bis farblos transparent | Gebindebezeichnung: | Spraydose | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | TEROSON VR 5000 Karosserie-Kontaktklebstoff | GHS: | GHS02|GHS07 | GHSSIGNAL: | G | UNSPSC131: | 31201621 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,35* | € 22,73* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,16* | € 24,54* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,09* | € 25,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 26,07* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,678* | € 26,618* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|