Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 35x47x6 WASY NBR Wellendichtring mit Staublippe, druckverstärkt NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 35x47x6 WASY NBR Wellendichtring mit Staublippe, druckverstärkt NBR
WDR 35x47x6 WASY NBR Wellendichtring mit Staublippe, druckverstärkt NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00185888
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     WDR 35x47x6 WASY NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform WASY ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen mit Schutzlippendichtwirkung auf der medium abgewandten Seite gegen Schmutzanfall von außen. Durch die kürzere, dickere, federunterstützte Dichtlippe ist eine Druckanwendung bis zu 10 bar (in Abhängigkeit von der Drehzahl) möglich. Der Elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung und bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen. Außerdem gewährleistet er eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten, eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen sowie eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien. • Innendurchmesser: 35 mm • Außendurchmesser: 47 mm • Breite: 6 mm • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Bauform:
ASY
Breite in mm:
6
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
35
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.