|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00180798 Herst.-Nr.: RS40-1 SS CL (TS) EAN/GTIN: 8718472005714 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsglieder mit Feder, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606 ANSI/DIN 8188 simplex/einfach. Weitere Informationen:  |  | Bauform: | TYP E | Baureihe: | ANSI-SS Serie | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 3,97 | Bolzenlänge (L) in mm: | 18,6 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 8,25 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 9,65 | DIN-Norm: | ISO 606 ANSI/DIN 8188 | eClass51: | 23170405 | eClass61: | 23170405 | eClass71: | 23170405 | Innenbreite (b1) in mm: | 7,95 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied ANSI mit Feder, gerade | Laschenhöhe (H) in mm: | 12 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 1,5 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 7,92 | Teilung in mm: | 12,7 | Teilung (Zoll): | 1/2 | Werkstoff: | Edelstahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |