| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180476 Herst.-Nr.: OKS 1360 25l Kanister EAN/GTIN: 4038127302345 |
| | |
|
| | |
| OKS 1360 ist ein Silikon-Trenn- und Gleitmittel für die Kunststoffverarbeitung. ▪ Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und trennende Filmbildung mit antistatischen Eigenschaften ▪ Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren in weitem Temperaturbereich ▪ Minimaler Verbrauch wegen Ausbildung extrem dünner Filme ▪ Wasserfest und witterungsbeständig ▪ Trennmittel bei Gieß-, Spritzgieß-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren ▪ Gegen das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Feuchte ▪ Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit- und untereinander ▪ Für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau, an Schneidkanten von Papier-, Karton-, Furnier- oder Textilmaschinen usw. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -60°C bis +200°C | Farbe: | farblos | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 25 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Silikontrennmittel | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 774,10* | € 853,33* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 800,42* | € 881,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 811,79* | € 897,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 944,52* | € 1.036,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,63* | € 1.147,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 32,0168* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|