| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180457 Herst.-Nr.: OKS 1110 1kg Dose EAN/GTIN: 4038127403882 |
| | |
|
| | |
| OKS 1110 ist ein haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. ▪ NSF H1 registriert ▪ Geruchs- und Geschmacksneutral ▪ Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren ▪ Voll EPDM verträglich ▪ Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten ▪ Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol ▪ MOSH/MOAH frei ▪ Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren ▪ Schmierung von O-Ringen und Gummiabdichtungen bei Montage und im Betrieb ▪ Schmierung von Kunststoffteilen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +200°C | Farbe: | transparent | Freigabe: | OKS 1110: NSF H1 Reg.-Nr. 124381 / Bierschaumvertr | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | Multi-Silikonfett, NLGI 3 | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 99,59* | € 118,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,626* | € 121,796* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,89* | € 142,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,11* | € 156,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,14* | € 161,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 102,626* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|