| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180227 Herst.-Nr.: OKS 250 8ml Tube EAN/GTIN: 4038127407668 |
| | |
|
| | |
| OKS 250 Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis für die Schmierung hochbelasteter Gleitflächen. ▪ Wirtschaftliche Produktlösung für Anwender, die bisher eine Vielzahl von Pasten eingesetzt haben ▪ Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen die meisten Säuren und Laugen ▪ Sehr guter Korrosionsschutz ▪ Enthält Moₓ-Active zur Leistungssteigerung ▪ Metallfrei ▪ Auch als Sprayversion OKS 2501 erhältlich ▪ NSF H2 Registrierung (nur OKS 250) ▪ Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen z.B. bei Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus hochlegierten Stählen oder NE-Metallen ▪ Oberflächentrennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen, z.B. an Verbrennungsmotoren und Turbinen ▪ Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen ▪ Für Edelstahlverbindungen H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +200°C/+1.400°C | Farbe: | weiß | Gebindebezeichnung: | Tube | Inhalt: | 8 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Weiße Allroundpaste, metallfrei | VKA-Test (Schweißkraft): | 3.600 N | GHS: | GHS05|GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,06* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,03* | € 3,29* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,092* | € 3,402* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,10* | € 4,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,49* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Milliliter (ab € 0,2615* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|